missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Niedriger Zylinder mit Graduierung

Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ niedrige Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 3205904

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15992150

  • 74.85 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konformität bestätigt
  • Sechskantfuß
  • Niedrige Form, kurze Graduierungsmarkierungen
  • Mit Toleranzangaben
  • Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation

Spezifikation

Rund
Messzylinder
Bernsteinfarben
Hexagonal
255 mm
Borosilikatglas
Braune Ringmarkierungen
Autoklavierbar
±5 ml
Volumenaufnahme
EN ISO 4788
B
Zylinder mit Graduierung, niedrige Form
500 ml
Braune Ringmarkierungen
10 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote