missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
Marca: Poulten & Graf GmbH 1 4206104
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Descripción
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- mit PP-Stopfen
Especificaciones
Rund | |
Bernsteinfarben | |
Hexagonal | |
5.00 ml | |
EN ISO 4788 | |
Nein | |
410 mm | |
Braune Ringmarkierungen | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
10.0 ml |
Volumenaufnahme | |
Graduierter Mischzylinder | |
Mischzylinder, sechseckiger Sockel | |
Borosilikatglas | |
Klasse A | |
1000 ml | |
PP-Stopfen | |
1 | |
TS 45/40 | |
Braune Ringmarkierungen | |
1000 ml |