missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit PP-Stopper und brauner Graduierung
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit PP-Stopfen und brauner Graduierung ermöglichen präzise Messungen bestimmter Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 5126104F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
- Mit PP-Stopfen
Spezifikation
1000 ml | |
Weiß | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
Borosilikatglas | |
300 mm | |
2 | |
TS 24/29 | |
Nein | |
Klasse A | |
Stopfen |
EN ISO 1042 | |
Polypropylen | |
1000 ml | |
Braune Ringmarkierungen | |
2 | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
0.40 ml | |
Nicht steril | |
Flach |