missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit PP-Stopper und brauner Graduierung
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben mit PP-Stopfen und brauner Graduierung ermöglichen präzise Messungen bestimmter Volumina.
9.95 € - 67.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 1042 |
---|---|
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Beschreibung | Messkolben mit PP-Stopfen |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15912200
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124304F |
25 ml | TS 10/19 |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15942210
|
Poulten & Graf GmbH
1 5126104F |
1000 ml | TS 24/29 |
67.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15942200
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124604F |
50 ml | TS 14/23 |
54.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15922210
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125904F |
500 ml | TS 19/26 |
41.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992190
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124104F |
20 ml | TS 10/19 |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902210
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125504F |
250 ml | TS 14/23 |
30.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15982200
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125304F |
200 ml | TS 14/23 |
29.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932200
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124504F |
50 ml | TS 12/21 |
51.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12760818
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124704F |
100 ml | TS 14/23 |
59.05 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962200
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125104F |
100 ml | TS 12/21 |
56.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15942190
|
Poulten & Graf GmbH
1 5123304F |
5 ml | TS 10/19 |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10351652
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125504F |
250 ml | TS 14/23 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10289571
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124304F |
25 ml | TS 10/19 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10361652
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125304F |
200 ml | TS 14/23 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10259381
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125904F |
500 ml | TS 19/26 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10391172
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124504F |
50 ml | TS 12/21 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10198051
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124604F |
50 ml | TS 14/23 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10407081
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124704F |
100 ml | TS 14/23 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10259621
|
Poulten & Graf GmbH
1 5124104F |
20 ml | TS 10/19 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10779202
|
Poulten & Graf GmbH
1 5125104F |
100 ml | TS 12/21 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10187811
|
Poulten & Graf GmbH
1 5126104F |
1000 ml | TS 24/29 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10789582
|
Poulten & Graf GmbH
1 5123304F |
5 ml | TS 10/19 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Braune Graduierungen
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
- Mit PP-Stopfen
Specifications
EN ISO 1042 | |
Polypropylen | |
Borosilikatglas | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
Nicht steril | |
Flach |
Weiß | |
Messkolben mit PP-Stopfen | |
Braune Ringmarkierungen | |
Nein | |
Klasse A | |
Stopfen |