missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben aus Glas ohne Stopfen
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben ohne Stopfen ermöglichen präzise Messungen bestimmter Volumina.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 5145904F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Ohne Stopfen
- Braune Graduierungen
- Die braune Ringmarkierung ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation
500 ml | |
Messkolben ohne Stopfen | |
Borosilikatglas | |
300 mm | |
2 | |
TS 19/26 | |
0.25 ml | |
Nicht steril | |
Flach |
EN ISO 1042 | |
500 ml | |
Braune Ringmarkierungen | |
2 | |
Messkolben ohne Stopfen | |
Nein | |
Nein | |
Klasse A | |
Ohne Stopfen |