missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Freezer Rack for Goblets
Freezer Rack designed for use in cryogenic LN2 freezers.
Marke: Tenak™ TE21924
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.92000kg
Beschreibung
- Der Becher fasst 50 bis 70 Halme
- Zwei Federn pro Boden sichern den Becher vor dem Herausrutschen
- Mit Etikettenhalter zur leichten Erkennung der Proben
- Im Lieferumfang ist ein Griffheber enthalten, der das Fassen des Racks mit Kryo-Handschuhen erleichtert
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Etikettenhalter, Griffheber | |
Edelstahl | |
70 x 70 x 433 mm |
Becher (3) | |
65 mm-Standardbecher mit einer Höhe von 125 mm |