missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Freezer Rack for Goblets
Freezer Rack designed for use in cryogenic LN2 freezers.
96.60 € - 107.00 €
Spezifikation
Enthält | Etikettenhalter, Griffheber |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 65 mm-Standardbecher mit einer Höhe von 125 mm |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12408410
|
Tenak™
TE21928 |
Becher (5) |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12468400
|
Tenak™
TE21922 |
Becher (2) |
96.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12488400
|
Tenak™
TE21924 |
Becher (3) |
96.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12498400
|
Tenak™
TE21926 |
Becher (4) |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Goblet holds between 50 and 70 straws
- Two springs per shelf secure the goblet from slipping out
- Includes label holder for easy identification of the samples
- Includes a grip lifter, which makes it easier to grab the rack when wearing cryo gloves
- Constructed of stainless steel
Spezifikation
Etikettenhalter, Griffheber | |
Edelstahl | |
65 mm-Standardbecher mit einer Höhe von 125 mm |