missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Trichter, Polypropylen
Analytischer Trichter für schnelle Filtration. Karl Hecht™ Trichter aus Polypropylen hat eine gerillte Innenfläche.
3.23 € - 15.95 €
Spezifikation
Material | PP (Polypropylen) |
---|---|
Beschreibung | Gerillte Innenfläche |
Produkttyp | Trichter |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10515022
|
Karl Hecht™
49051048 |
180 mm |
15.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10319371
|
Karl Hecht™
49051036 |
80 mm |
5.51 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10505022
|
Karl Hecht™
49051045 |
150 mm |
12.19 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10609071
|
Karl Hecht™
49051030 |
45 mm |
3.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Analytischer Trichter.
- Gerillte Innenfläche.
- Konstruktion aus Polypropylen.
- Nützlich für die schnelle Filtration.
Spezifikation
PP (Polypropylen) | |
Gerillte Innenfläche | |
Trichter |