missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight side
Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.
175.00 € - 251.00 €
Spezifikation
Material | PTFE (Kolben) |
---|---|
Kanülen-Gauge | 23 G |
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.32 mm |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Produkttyp | Feste Nadel |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13106105
|
Trajan Scientific and Medical™
006890 |
250 μl | 57 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13166105
|
Trajan Scientific and Medical™
007890 |
500 μl | 57 mm |
234.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13116105
|
Trajan Scientific and Medical™
006891 |
250 μl | 85 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13176105
|
Trajan Scientific and Medical™
007891 |
500 μl | 85 mm |
251.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13179215
|
Trajan Scientific and Medical™
005890 |
100 μl | 57 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13189215
|
Trajan Scientific and Medical™
005891 |
100 μl | 85 mm |
175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
0.32 mm | |
Feste Nadel |
23 G | |
0.63 mm | |
Seitliches Loch |