missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Vollpipette aus Glas, Klasse AS
Marke: Hecht Karl™ 42556052
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
Ja | |
AS | |
Ja | |
1/Packung | |
10 ml |
DIN EN ISO 648 Zertifizierte Komformität | |
Glas | |
Bernsteinfarben | |
0,02 mL | |
Vollpipette |