missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Glass Coupling Piece for Large-mouth Beaker Flasks

Artikelnummer. 17388083 Alle ansehen Buchi Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
17388083 110 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17388083

Marke: BUCHI 11059187

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bayonet mount for 1500 mL round and flat bottom, and for 4000 mL pear-shaped beaker flasks.

  • Bayonet mount type
  • SJ 29/32 ground glass joint
  • Diameter: 110 mm
  • For 1500 mL and 4000 mL beaker flasks

Spezifikation

Anschlusstyp SJ 29/32
Typ Coupling
Durchmesser (metrisch) 110 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.