Learn More
Poulten Graf™ Serologische Pipette aus Glas
Wirtschaftlich und praktisch zum einmaligen Gebrauch, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination erheblich reduziert wird. Die Poulten Graf™ serologischen Glaspipetten für den Einmalgebrauch haben deutliche Vorteile gegenüber Kunststoffpipetten hinsichtlich chemischer und Temperaturbeständigkeit, Genauigkeit, Transparenz und Klarheit der Markierungen.
Marke: Poulten Graf™ D803
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ideal für den Einsatz mit radioaktiven und anderen gefährlichen Materialien
- Umweltfreundlicher als Kunststoffmodelle
- Schwarze Graduierungen, nicht steril
- Volumenabgabe für eine Dispension durch Ausblasen um ± 2 % bereinigt
Spezifikation
Glas | |
0.02 mL | |
2 mL | |
Serologische Pipette |
Ja | |
500/Pckg. | |
270 mm | |
Ja |