missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN Serie 550, gelber Einschraubpropfen aus LDPE
Marke: Poeppelmann™ 55000120000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
AD x H: 18 x 30 mm, 21 mm Einstecktiefe | |
Schraubverschlüsse | |
100/Packung | |
18 mm |
Zum dichten Schließen von Gewinden oder Bohrungen, ideal für Lackierprozesse | |
Gelb | |
LDPE | |
30 mm |