missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb

Mit leicht zu greifender externer Rippe für einfache Montage und Entfernung von Hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Schraubverschlüsse sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.

Marke:  Poeppelmann™ 80020150000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19800kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10063674

  • 22.50 € / 100 Stück

Verfügbar ab: 20-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit metrischen Gewinden
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation

Spezifikation

M 20 x 1.5 Threads
Suitable for a variety of different thread types
Yellow
HDPE
15.5 mm
O.D. x H: 25 O.D. x 15.5 mm, M 20 x 1.5 Thread Type
Screw Cap
100/Pk.
25 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote