missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 100/N
Die Scheiben für routineanalytische Aufgaben wie Klärung und Bestimmung von Substanzen sind mit einem Mittelloch für technische Anwendungen versehen.
Marke: Sartorius™ FT-3-328-320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N <0.1 %)
- Nassfest
- Lieferung in Rollen, Bögen, Scheiben und Faltenfiltern sowie kundenspezifischen Zuschnitten
Spezifikation
Scheibe | |
30 μm/s | |
100/N | |
0,18 mm | |
320 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
320 mm |