missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 100/N
Die Scheiben für routineanalytische Aufgaben wie Klärung und Bestimmung von Substanzen sind mit einem Mittelloch für technische Anwendungen versehen.
9.50 € - 51.90 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Filtrationsgeschwindigkeit | 30 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen |
Güte | 100/N |
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Price | Quantity & Availability | |||||
10178721
|
Sartorius™
FT-3-328-125 |
125 mm |
13.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10610183
|
Sartorius™
FT-3-328-150 |
150 mm |
19.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11731295
|
Sartorius™
FT-3-328-185 |
185 mm |
23.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10302172
|
Sartorius™
FT-3-328-320 |
320 mm |
51.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10250722
|
Sartorius™
FT-3-328-055 |
55 mm |
9.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N <0.1 %)
- Nassfest
- Lieferung in Rollen, Bögen, Scheiben und Faltenfiltern sowie kundenspezifischen Zuschnitten
Specifications
Scheibe | |
30 μm/s | |
100/N | |
0,18 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |