missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Qualitätspapiere Gütegrad 1289, gefaltet

Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1289 quantitative Papiere, gefaltet, eignen sich für analytische Zwecke und Routineanalysen, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-207-190

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04200kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15902990

  • 54.80 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nassfest.
  • Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation

Spezifikation

84 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
20 Sekunden
100/Packung
190 mm
Gefaltet
8 bis 12 μm
1289
0,21 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote