missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 603/N

Für analytische und technische Zwecke.

Marke:  Sartorius™ FT-3-335-150

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10401812

  • 17.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Strukturell bedingte schnelle Durchflussrate
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
Spezifikation

Spezifikation

Scheibe
8 μm/s
603/N
0,25 mm
150 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung.
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
150 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote