missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ QUICKSHIELD Complete PLUS
Vollständig montierte Einheit mit QUICKSHIELD Einweg-Sicherheitshalter mit einem “Sichtfenster” am VISIO PLUS Nadelansatz
154.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, OSHA |
---|---|
Material | Kunststoff |
Produkttyp | Sicherheitsröhrchenhalter |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Quickshield™ Complete Plus, Visio Plus |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Länge (metrisch) Kanüle | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Länge (metrisch) Kanüle | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15845784
|
Greiner Bio-One
450239 |
1.5 Zoll | 38 mm | 21 g |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Sicherheitsschild wird direkt am Halter befestigt und durch Drücken auf eine feste Oberfläche aktiviert
- Die Hände befinden sich immer hinter der Nadel und die Nadel ist nach der Aktivierung im Schild verriegelt
- Die mehrfachziehende Nadel verfügt über ein transparentes Naben-/Sichtfenster aus Kunststoff, das als Bestätigung der Venendurchdringung einen sichtbaren Blitz anzeigt
- Einzeln verpackt und sterilisiert für eine hygienische Produktlieferung
- OSHA-konform
Spezifikation
CE, OSHA | |
Sicherheitsröhrchenhalter | |
Quickshield™ Complete Plus, Visio Plus |
Kunststoff | |
Steril | |
4 °C bis 25 °C |