Learn More
Saint-Gobain GSR Schlauchleitungen aus Gummi
Verwenden Sie diese Schläuche für eine Vielzahl von industriellen, bautechnischen und chemischen Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR-Gummischläuche bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Lebensdauer der Pumpe.
Marke: Saint-Gobain 71010710
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
- Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
FDA-konform, Lebensmittel-WCR | |
Naturkautschuk | |
10 m | |
Für allgemeine Laboranwendungen | |
Rot | |
70 °C |
8 mm | |
12 mm | |
2 mm | |
-25 °C | |
Flexibel |