Learn More
Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter
Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.
Marke: Huenersdorff™ 910600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Universalbehälter
- Natürlich für vielfältige Anwendungen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
2000 mL | |
Hooded Lid | |
HDPE | |
Food Safe | |
Tightly Closing Lid | |
Container | |
208 mm | |
64 mm |
LDPE | |
Naturfarben | |
Square | |
Deep Freezer, Dishwasher, Microwave | |
Stackable | |
20 Pack | |
208 mm |