Learn More
Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter
Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.
Marke: Huenersdorff™ 911400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Universalbehälter
- Natürlich für vielfältige Anwendungen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation
1000 ml | |
Deckel mit Haube | |
HDPE | |
Lebensmittelecht | |
Dicht schließender Verschluss | |
Container | |
110 mm |
LDPE | |
Naturfarben | |
Rund | |
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle | |
Stapelbar | |
20/Packung | |
136 mm |