missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ HighTech™ Wärmebadumwälzthermostat
Julabo™ HighTech Umwälzthermostate sind mit Badgefäßen aus Edelstahl ausgestattet, die sowohl für die interne als auch für die externe Temperaturregelung geeignet sind.
Marke: Julabo™ 9352526
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Externe Temperatursteuerung in geschlossenen und offenen Systemen
- ICC Temperaturregelung für hohe Präzision
- VFD Komfortanzeige mit gleichzeitiger Anzeige von 3 Temperaturwerten
- Integrierter Programmgeber mit Echtzeituhr
- Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe, elektronisch einstellbar
- Automatische Einstellung der Pumpenleistung je nach Viskosität der Flüssigkeit
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integriertes Kühlelement
Spezifikation
26 l | |
22 - 26 l/min. | |
Umwälzthermostat | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpenanschlüsse M16x1 innen) | |
SL-26 | |
61 x 36 x 47 cm |
Klassifizierung III (FL) nach DIN12876-1 | |
20°C bis 300°C | |
3 kW | |
0,4 bis 0,7 bar | |
±0,01°C | |
27 kg |