missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ HighTech™ Wärmebadumwälzthermostat
Julabo™ HighTech Umwälzthermostate sind mit Badgefäßen aus Edelstahl ausgestattet, die sowohl für die interne als auch für die externe Temperaturregelung geeignet sind.
Marke: Julabo™ 9312504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Externe Temperatursteuerung in geschlossenen und offenen Systemen
- ICC Temperaturregelung für hohe Präzision
- VFD Komfortanzeige mit gleichzeitiger Anzeige von 3 Temperaturwerten
- Integrierter Programmgeber mit Echtzeituhr
- Leistungsstarke Druck- und Saugpumpe, elektronisch einstellbar
- Automatische Einstellung der Pumpenleistung je nach Viskosität der Flüssigkeit
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integriertes Kühlelement
Spezifikation
4.5 L | |
22 - 26 l/min. | |
Umwälzthermostat | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm Innendurchmesser (Pumpverbindungen M16 x 1 außen) | |
HL-4 | |
42 x 21 x 40 cm | |
15 cm | |
90/230 V 50/60 Hz 9/10 A |
CE, Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
20°C bis 250°C | |
2 kW | |
0,4 bis 0,7 bar | |
±0,01°C | |
13 cm | |
11 kg |