missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Honeywell™ Spacel Overall
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3 XL
Beschreibung
- Produkttyp: Schutzanzüge
- Material: Polyethylen
- Geschlecht: Unisex
- Farbe: Gelb
- Einweg-Produkt: Ja
- Sterilität: Unsteril
- Widerstand: Chemikalien, Abrieb-, Reiß- und Perforationsbeständigkeit
- Zertifizierung: EG-Kategorie 3, Schutzstufe: 3, 4, 5, 6b.
- Kapuze, Handgelenk und Knöchel Ausführung: Gummizug
- Verschlusstyp: Abgedichteter Reißverschluss/doppelte selbstklebende Lasche
- Saumausführung: Versiegelt
- Kann verwendet werden mit: Chemie, Petrochemie, In-Shore/Off-Shore-Ölindustrie, Industrielle Wartung, Pharmazeutische Industrie, Reinigung von verschmutzten Stränden, Transport von Gefahrstoffen, Industrielle Unterauftragsreinigung, Abwasserentsorgung, Abfallverarbeitung, Notfalldienste
Spezifikation
Produkttyp | Overall |
Größe | S |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polyethylen |
Farbe | Gelb |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Abgedichteter Reißverschluss/doppelte selbstklebende Lasche |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'