Learn More
Thermo Scientific™ Injektoren für iCAP™ Q/Qnova Serie ICP-MS-Systeme
Wählen Sie aus diesem Sortiment zuverlässiger, selbst justierender Einschraubinjektoren mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Materialien, je nachdem welche am besten zu Ihren Probenmatrices und ICP-MS-Analyseansprüchen passen.
Marke: Thermo Scientific™ 1323630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10200kg
Beschreibung
Wählen Sie aus diesem Sortiment an zuverlässigen selbstausrichtenden Thermo Scientific™ Einschraubinjektoren mit unterschiedlichen Innendurchmessern und Materialien die passendste Option für Ihre Probenmatrices und analytischen Anforderungen.
Die Serie Thermo Scientific™ iCAP™ Q/Qnova Serie ICP-MS-Systeme werden standardmäßig mit einem Quarzinjektor mit 2,5 mm Innendurchmesser geliefert. Alle unsere Injektoren sind leicht abnehmbar; dies garantiert eine bemerkenswerte Robustheit und hat einen geringeren Wartungsaufwand zur Folge.
- Quarz-Injektor (1,0 mm ID) für organische Lösungsmittel
- Quarz-Injektor (2,0 mm ID)
- Quarz-Injektor (2,5 mm ID)
- Saphir-Injektor (2,0 mm ID)
- Platin-Injektor für Analysen von Halbleiterprozess-Chemikalien auf ultrahohe Reinheit
- Dreibeiniger Injektor (GC- oder Laser-kompatibel)
Spezifikation
Injektor | |
2-beiniger Injektor, 2,0 mm Laser/GC | |
ICP-MS-Systeme der iCAP Q/Qnova Serie |