missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPE Scientific™ J Young O-Ring-Nadelventil

GPE Scientific™ J Young O-Ring-Hahn mit Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.

Marke:  GPE Scientific™ POR/3/NV

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15844834

  • 75.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Das Nadelventil enthält einen PTFE-Kolben, der als O-Ring-Hahn mit einem PTFE-Nadelabsperrpunkt versiegelt ist.
  • Kalibrierungen am Zylinder geben einen Hinweis auf den Durchfluss, damit Sie Prozesse wiederholen können.
  • Mit einem Seitenarm
  • Erhältlich mit verschiedenen Seitenarmgrößen
Spezifikation

Spezifikation

Nadelventilhahn mit Seitenarm
PTFE
PTFE-Kolben
3 mm
Innendurchmesser: 3-mm-Kapillare, AD: 6 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote