missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit Schraubverschluss
Die Duall™ Gewebemühle verfügt über einen Glaspistill und ein Röhrchen mit Schraubverschluss und bietet ein äußerst effizientes Mahlwerk.
171.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Gewindegröße (angloamerikanisch) | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Gewindegröße (angloamerikanisch) | Gewindegröße (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10799325
|
DWK Life Sciences
885350-0023 |
0,59 oz., 15 ml | Schraubverschluss, Glaspistill | 0,94–16,14 Zoll | 24 bis 410 mm |
171.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Wie bei Dual-ähnlichen Gewebemühlen, jedoch werden die Röhrchen mit PTFE-ausgekleideten Schraubkappenverschlüssen geliefert
- Verschlüsse ermöglichen die Zentrifugation oder Lagerung von Homogenaten ohne Transfer
- Wahl zwischen Glas- oder PTFE-Stößeln
Spezifikation
Glas | |
0,004 bis 0,006 in. | |
0,1 bis 0,15mm |