missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Screw Thread Culture Tubes with Unattached Rubber Lined Caps
Uniform wall thickness for maximum heat transfer and heat resistance
Marke: DWK Life Sciences KC45066-25150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Kimble Chase KimCote™ Kunststoffbeschichtete Glaswaren bietet ein zusätzliches Maß an Sicherheit im Falle eines Bruchs.
- KG-33 Borosilikatglas
- Entwickelt nach ASTM™ E982, Typ VI, Klasse A Anforderungen
- Die Gewindeoberfläche entspricht den Anforderungen des Glass Packaging Institute (GPI)
- Kappe ist nicht befestigt
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
50 mL | |
Borosilikatglas | |
Für Prüfprotokolle für biologische Gefahrenstoffe | |
24-410 | |
Schraubverschluss |
Phenolharz | |
150 mm | |
Nein | |
Nicht befestigte Kappe | |
25 mm |