missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid wird als Ausgangsmaterial für die Synthese eines geschützten Glycin-Derivats, eines vielseitigen asymmetrischen Bauelements, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
L-Methionin-Methylester-Hydrochlorid wird als Ausgangsmaterial für die Synthese eines geschützten Glycin-Derivats, eines vielseitigen asymmetrischen Bauelements, verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Methionine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 151°C to 152°C |
Beilstein | 3913214 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 199.7 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | +26° (c=5 in Water) |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'