missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Phenylalanin-tert-butylester Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen sowie in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen sowie in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 240°C |
Strukturformel | C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3·HCl |
Beilstein | 4723424 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 257.76 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 1 g |
Optische Drehung | +47° (c=2 in Ethanol) |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'