missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminarin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Laminarin is a storage glucan and is now used to study it’s interaction with laminarinase as its substrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laminarin ist ein Speicherglucan und wird aktuell zur Untersuchung der Interaktion mit Laminarinase als Substrat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (leicht erhitzt). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Laminarin ist ein Speicherglucan und wird aktuell zur Untersuchung der Interaktion mit Laminarinase als Substrat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (leicht erhitzt). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Laminarin |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Merck Index | 14,5350 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −45° (c=2 in Water) |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'