missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ LDPE-Blindstopfen
12.30 € - 15.42 €
Spezifikation
Produkttyp | Leerer Stecker |
---|---|
Material | LDPE |
Farbe | Gelb |
Menge | 100 Packung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10547204
|
Poeppelmann™
61000090000 |
11 mm |
12.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10349054
|
Poeppelmann™
61000200000 |
18 mm |
15.42 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Leerer Stecker | |
LDPE | |
Gelb | |
100 Packung |