Learn More
Buerkle™ Rechteckiger Behälter aus LDPE
Rechteckiger LDPE-Behälter für verschiedene Anwendungen. Mit dem LaboPlast™ Sinterverfahren nahtlos und stressfrei produziert. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Die Behälter sind auch für den UV-Schutz schwarz gefärbt und in anderen Wandstärken erhältlich
Marke: Buerkle™ 3440-0455
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.80000kg
Benachrichtigungen:
Je nach Temperatur und erwartetem Inhalt müssen die rechteckigen Behälter möglicherweise mit einem Rahmen verstärkt werden.Bitte fragen Sie uns.
Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
LDPE | |
45 l | |
165 mm | |
Je 1 |
Rechteckig | |
Lebensmittelgeeignet | |
600 mm | |
600 mm |