missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Rechteckiger Behälter aus LDPE
Rechteckiger LDPE-Behälter für verschiedene Anwendungen. Mit dem LaboPlast™ Sinterverfahren nahtlos und stressfrei produziert. Die Wanddicke nimmt nach unten zu. Dies garantiert ein optimales Verhältnis von Wanddicke zu Fülllast. Die Behälter sind auch für den UV-Schutz schwarz gefärbt und in anderen Wandstärken erhältlich
268.00 € - 585.00 €
Spezifikation
Material | LDPE |
---|---|
Form | Rechtwinklig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelgeeignet |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Benachrichtigungen:
Je nach Temperatur und erwartetem Inhalt müssen die rechteckigen Behälter möglicherweise mit einem Rahmen verstärkt werden.Bitte fragen Sie uns.
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10106310
|
Buerkle™
3440-0235 |
23 l |
268.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10044343
|
Buerkle™
3440-0485 |
48 L |
293.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15366583
|
Buerkle™
3440-0505 |
50 l |
305.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10751411
|
Buerkle™
3440-0455 |
45 l |
315.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10618291
|
Buerkle™
3440-1506 |
150 l |
560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15266430
|
Buerkle™
3440-1556 |
155 l |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
LDPE | |
Rechtwinklig | |
Lebensmittelgeeignet | |
Je 1 |