missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Viton™ L/S™ hochleistungsfähige Präzisionspumpenschläuche
Mit diesen Präzisionsschläuchen erzielen Sie die optimale Leistung Ihres Masterflex L/S Pumpenkopfes. Masterflex™ Viton™ L/S™ hochleistungsfähige Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, die FDA Anforderungen erfüllen müssen, für Säure- und Lösungsmittelübertragung und Arbeiten bei hohen Temperaturen.
505.00 € - 820.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Präzisionspumpenschläuche |
---|---|
Material | Viton |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.62┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel- oder Laboranwendungen |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | –32°C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780499
|
Masterflex™
96412-15 |
15 |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11790499
|
Masterflex™
96412-24 |
24 |
675.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700509
|
Masterflex™
96412-35 |
35 |
770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710509
|
Masterflex™
96412-36 |
36 |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Schläuche werden nach strengen Toleranzen hergestellt, die mit unseren L/S Pumpenköpfen übereinstimmen, und gewährleisten so genaue Durchflussraten und eine lange Lebensdauer der Schläuche. Hochleistungsfähige Präzisionsschläuche verfügen über eine dickere Wand, die die Druckerzeugung, die Saughöhe, die Möglichkeit, viskose Flüssigkeiten zu pumpen, und die Lebensdauer der Schläuche verbessert.- Gute chemische Beständigkeit
- Beständig gegen korrosive Substanzen, Lösungsmittel und Öle bei erhöhten Temperaturen
- Undurchsichtig schwarz
- Erfüllt Anforderungen der FDA, ADCF
Spezifikation
Präzisionspumpenschläuche | |
7.62 m | |
–32°C | |
Ja | |
Opaque schwarz |
Viton | |
Lebensmittel- oder Laboranwendungen | |
Je 1 | |
Niedrig | |
205 °C |