missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl-(4-hydroxymethyl)-Benzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl (4-hydroxymethyl)benzoate |
Schmelzpunkt | 46°C to 52°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'