missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyldiphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl diphenylacetate is used as a chemical, organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldiphenylacetat wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Methyldiphenylacetat wird als chemisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl diphenylacetate |
Schmelzpunkt | 59°C to 61°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 226.28 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'