missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze Zero Waste Box™
Recyceln Sie Gemischte Bartnetze, Ohrstöpsel und Haarnetze mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
129.00 € - 240.00 €
Especificaciones
Farbe | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Latexfrei | Yes |
Sterilität | Non-sterile |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Código de producto | Marca | Größe | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Größe | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17885785
|
Terracycle™
CS46-S-DE |
Small |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17895785
|
Terracycle™
CS46-M-DE |
Medium |
165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17875785
|
Terracycle™
CS46-L-DE |
Large |
240.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
Das darf hinein:
- Bartnetze
- Haarnetze
- Einweg-Schuhüberzieher
- Ohrenstöpsel
Das darf nicht hinein:
- Medizinische Abfälle- Dazu gehören mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminierte Materialien und Abfälle, die aus Einrichtungen des Gesundheitswesens stammen
- Einwegmasken und Einmalhandschuhe
- Laborkittel und andere Kleidungsstücke
Especificaciones
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
Single-use | |
Non-sterile | |
Cardboard, Plastic |