Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 614
Zur Filtration von ätherischen Ölen, Emulsionen, Essenzen, Extrakten, Spirituosen usw. und zur Malzanalyse in Brauereien. Macherey-Nagel™ gefaltetes Filterpapier Gütegrad MN 614 ist ein geprägtes qualitatives Papier mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit, das für technische Anwendungen empfohlen wird.
Marke: Macherey-Nagel™ 527027
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
75 g/m2 | |
Gefaltet | |
20 Sek. | |
MN 614 | |
0,25 mm | |
270 mm |
Geprägt | |
Zellulose | |
Brauereien | |
100/Packung | |
Filterpapier |