Learn More
Macherey-Nagel™ Filtra Rap Test Gefaltetes Filterpapier, Sorte MN 614
Zur Filtration von ätherischen Ölen, Emulsionen, Essenzen, Extrakten, Spirituosen usw. und zur Malzanalyse in Brauereien. Macherey-Nagel™ gefaltetes Filterpapier Gütegrad MN 614 ist ein geprägtes qualitatives Papier mit mittelschneller Filtrationsgeschwindigkeit, das für technische Anwendungen empfohlen wird.
44.45 € - 76.20 €
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Geprägt |
Format | Gefaltet |
Material | Zellulose |
Filtrationsgeschwindigkeit | 20 Sek. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10741863
|
Macherey-Nagel™
527027 |
270 mm |
76.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10342571
|
Macherey-Nagel™
527015 |
150 mm |
44.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Hochwertige MN-Filterpapiere verwenden Baumwoll-Linter und raffiniertes Zellstoff mit einem hohen Gehalt an α-Cellulose. Baumwoll-Linter sind Kurzfaserhaare aus Baumwollsamen, die nicht für textile Zwecke verwendet werden können, aber für die Herstellung von weichen und saugfähigen Filterpapieren sehr gut geeignet sind. Neben Baumwoll-Lintern verwendet Macherey-Nagel hauptsächlich Zellstoff, der durch chemische Behandlung von Pflanzenmaterialien, z. B. Nadel- oder Laubholz, gewonnen wird.
Spezifikation
75 g/m2 | |
Gefaltet | |
20 Sek. | |
MN 614 | |
0,25 mm |
Geprägt | |
Zellulose | |
Brauereien | |
100/Packung | |
Filterpapier |