Learn More
Invitrogen™ SBFI, AM, cell permeant - Special Packaging
Natriumempfindliches Molekül zur Schätzung von Na+-Gradienten in isolierten Mitochondrien, zur Messung intrazellulärer NA+-Konzentrationen oder zur Messung von Na+-Efflux in Zellen
Marke: Invitrogen™ S1264
937.84 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- In Kombination mit anderen fluoreszierenden Indikatoren, die zur Korrelation von Veränderungen in intrazellulären Na+ mit Ca2+- und Mg2+-Konzentrationen, intrazellulärem pH-Wert und Membranpotential verwendet werden
- Obwohl die Selektivität von SBFI für Na+ geringer ist als die von Calciumindikatoren wie Fura-2, ist sie für den Nachweis physiologischer Konzentrationen von Na+ in Gegenwart anderer monovalenter Kationen ausreichend
- Das spektrale Ansprechen des SBFI nach Ionenbindung ermöglicht Messungen des Anregungsverhältnisses, und dieser Indikator kann mit denselben optischen Filtern und Geräten verwendet werden, wie für Fura-
- Markierung (Ex/Em): SBFI (ca. 340,380/500 nm)
- Gefriergetrocknetes Produkt kann zur Verwendung in DMSO gelöst werden
- Das Produkt wird in der Regel in Zellen geladen, indem gelöster Indikator dem Medium hinzugefügt wird, das Zellen enthält
- Selektivitätsüberlegungen und Zellladestrategien
- Die Dissoziationskonstante (Kd) von SBFI für Na+ beträgt 3,8 mM bei Abwesenheit von K+und 11,3 mM bei Lösungen mit kombinierter Na+ und K+ Konzentration von 135 mM (was der physiologischen Ionenstärke entspricht)
- SBFI ist für Na+ etwa 18-mal selektiver als für K+
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Ionenkanalassays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ionenkanalbiologie, Ionische Homöostase und -signalisierung, Natrium- und Kaliumnachweis, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Viabilität und Proliferation von Zellen | |
SBFI AM | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Natriumindikator |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.