Learn More
Invitrogen™ X-Rhod-1, AM, cell permeant - Special Packaging
Markierte Calcium-Indikatoren zeigen eine erhöhte Fluoreszenz nach der Bindung an Ca2+
Marke: Invitrogen™ X14210
562.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Verwendung in vielen Calcium-Signaluntersuchungen, einschließlich der Messung von Ca2+ in Zellen und Geweben
- Zellen können mit der AM-Esterform dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird
- Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
- Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
- Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
- Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator unter Kontrolle gebracht werden
- Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): X-RHOD-1 (580/602 nm)
- Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
- Kd für Ca2+ bei fehlendem Mg2+, in Puffer: ca. 700 nM
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
Viabilität und Proliferation von Zellen | |
Farbstoff | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.