missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-Naphtholbenzin
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | α-Naphtholbenzein |
Schmelzpunkt | 230.0°C to 235.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 5 g |
Synonym | p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetic acid |
Formelmasse | 374.44 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- alpha-Naphtholbenzein
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-Naphthalenone
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'