missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoType™ Maus-PCR
Kit für schnelle Experimente zur Typisierung von Mäusen mit gängigen Proben wie Schwanzschnitten, Ohrstanzen, Haaren und Blut.
Marke: Macherey-Nagel™ 743200.500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
NucleoType™ Maus-PCR
- DNA-Vorbereitung innerhalb von 5 Minuten
- Ladefarbstoff für die anschließende Gelelektrophorese enthalten
- Entwickelt für Proben aus dem Schwanz, aus Ohren, Blut und sogar Haarproben
- Einfache Probenvorbereitung in einem einzigen Röhrchen in Kombination mit einer schnellen HotStart-PCR
- Direkte PCR für die PCR-Analyse direkt aus nicht gereinigten und unverdünnten Proben
Spezifikation
Nucleotype HotStart PCR Mastermix (2x), Lysepuffer M, Proteinase K. Bei 4 °C oder -20 °C lagern | |
Kit | |
100-600 ng Amplikon pro 10 μl PCR | |
Lyse 2 min; Enzyminaktivierung 3 min; PCR-Zyklus 30 - 90 min | |
Amplikongröße: bis zu 1000 bp |
Primer-Sonde | |
500 Aufreinigungen | |
Genotypisierung | |
Mausschwanz-Clipping (1 mm), Maus-Ohrstanzer (Durchm. 1 mm), Mausblut (1 μl), Maushaare (ca. 3 bis 30) |