missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1 mm Gap
Platinum Oocyte Petri Electrode allows alignment of cells to be observed under a microscope.
Marke: BTX™ 452060
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Die Ausrichtung der Zellen kann unter dem Mikroskop beobachtet werden
- Microslide 450 verfügt über zwei Röhrchen aus Edelstahl, die auf einem Glasobjektträger montiert sind, und erzeugt ein divergentes Feld
- Microslide 453 verfügt über zwei Edelstahlstäbe, die im Abstand von 3,2 oder 10 mm angebracht werden können, um homogene Felder zu erzeugen
Spezifikation
Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion | |
Platin | |
Mikroobjektträger aus Glas | |
Elektroden und Kabel | |
15 mm | |
0,6 in. | |
40 μl | |
Bananenstecker auf Mikrograbber |
ECM™ 830, ECM™ 2001 Generator | |
BTX Electroporation | |
Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1mm gap | |
0.59 in. | |
Je 1 | |
15 mm | |
Unsteril | |
AC-Sinuswelle, DC-Rechteckwelle |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.