missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTX™ Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1 mm Gap
Platinum Oocyte Petri Electrode allows alignment of cells to be observed under a microscope.
2635.00 € - 3115.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion |
---|---|
Material | Platin |
Produktlinie | BTX Electroporation |
Produkttyp | Mikroobjektträger aus Glas |
Beschreibung | Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1mm gap |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15821947
|
BTX™
452059 |
ECM™ 830, ECM™ 2001, Gemini X2 Generator | Nur Elektrode |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15831947
|
BTX™
452060 |
ECM™ 830, ECM™ 2001 Generator | Elektroden und Kabel |
3115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Allow alignment of cells to be observed under a microscope
- Microslide 450 has two stainless steel tubes mounted on a glass slide and generates a divergent field
- Microslide 453 has two stainless steel bars that can be set apart at 3.2 or 10 mm gaps to provide homogenous fields
Spezifikation
Embryonenmanipulation, Kerntransfer, Zellfusion, Hybridomproduktion, Pflanzen-Protoplast-Fusion | |
BTX Electroporation | |
Oocyte Petri Electrode, Platinum, 15 mm, 1mm gap | |
15 mm | |
15 mm | |
Non-sterile | |
AC Sine Wave, DC Square Wave |
Platin | |
Mikroobjektträger aus Glas | |
0.59 in. | |
1 Ea. | |
20 mL | |
Banana Plug to Micrograbber |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.