Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skirrow Campylobacter-Selektiv-Ergänzungsstoff, für 500 ml, Mittel
Das Oxoid Campylobacter-Selektiv-Supplement (Skirrow) dient zur Präparation des Skirrow-Selektivnährmediums für die Isolierung von Campylobacter spp. Bei 42 °C.
Marke: Thermo Scientific™ SR0069H
503.50 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21654" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Description
Das Oxoid Campylobacter-Selektiv-Supplement (Skirrow) dient zur Präparation des Skirrow-Selektivnährmediums für die Isolierung von Campylobacter spp. bei 42 °C.
Zum Hinzufügen zu Blutagar-Basis Nr. 2 (Artikel-Nr. CM0271B) oder zur Columbia-Blutagar-Basis (Artikel-Nr. CM0331B)Specifications
Campylobacter-Selektiv-Supplement, Skirrow | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |