missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Skirrow Campylobacter-Selektiv-Ergänzungsstoff, für 500 ml, Mittel
Das Oxoid Campylobacter-Selektiv-Supplement (Skirrow) dient zur Präparation des Skirrow-Selektivnährmediums für die Isolierung von Campylobacter spp. Bei 42 °C.
245.62 € - 530.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Campylobacter-Selektiv-Supplement, Skirrow |
---|---|
Form | Gefriergetrocknet |
Produkttyp | Selektive Ergänzung |
Menge | 10 Stück/Packung |
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ertrag | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11494149
|
Thermo Scientific™
SR0069E |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
245.62 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11404159
|
Thermo Scientific™
SR0069H |
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium |
530.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Oxoid Campylobacter-Selektiv-Supplement (Skirrow) dient zur Präparation des Skirrow-Selektivnährmediums für die Isolierung von Campylobacter spp. bei 42 °C.
Zum Hinzufügen zu Blutagar-Basis Nr. 2 (Artikel-Nr. CM0271B) oder zur Columbia-Blutagar-Basis (Artikel-Nr. CM0331B)Spezifikation
Campylobacter-Selektiv-Supplement, Skirrow | |
Gefriergetrocknet | |
Selektive Ergänzung | |
10 Stück/Packung |