missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
P-Methylstyrol, stabilisiert, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Chemischer Name oder Material | p-Methylstyrene |
Schmelzpunkt | -34.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8960g/mL |
Siedepunkt | 170.0°C to 175.0°C |
Flammpunkt | 45°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4CH=CH2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- p-Methylstyrene, stabilized
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'